ニックス(KNICKS)
連結SUSベルトループ(ゴールド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50127335
品番
SUS15-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途
作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)
97×65×10
ベルト幅
53mm対応
質量(g)
64
タイプ
焼付けタイプ(金メッキ)
パイプ外径(Φmm)
10
注意
磨き研磨にて多少傷がつく場合があります。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
商品説明動画
参考になった
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50127335
SUS15-LG
70516058
SUS-15LG
連結SUS1.5mmベルトループ【ゴールド】 SUS-15
ニックス(KNICKS)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました