MH CONNECTORS
D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:C 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHDM 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:69.32mm 、 深さ:10.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50127413
品番
MHDM37SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:C 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHDM 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:69.32mm 、 深さ:10.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応