MH CONNECTORS
D-Subコネクタ MH Connectors オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●シリーズ:MHDD
注文コード
50127508
品番
MHDD15-M-T-B-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:MHDD
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
12.55
寸法(mm)
39.14×12.55×10.9
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
2.77
深さ(mm)
10.9
材質(ハウジング)
鋼
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート