MH CONNECTORS
D-Subコネクタ MH Connectors オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:39.14mm●幅:10.9mm●深さ:12.55mm●寸法:39.14 x 10.9 x 12.55mm●シリーズ:MHDD-M
注文コード
50127517
品番
MHDD15-M-T-B-M-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:39.14mm●幅:10.9mm●深さ:12.55mm●寸法:39.14 x 10.9 x 12.55mm●シリーズ:MHDD-M
RoHS指令(10物質対応)
対応