MH CONNECTORS
D-Subコネクタ MH Connectors メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:53.04mm●幅:12.55mm●深さ:11.16mm●寸法:53.04 x 12.55 x 11.16mm●シリーズ:MHDD
注文コード
50127596
品番
MHDD25-F-T-B-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:53.04mm●幅:12.55mm●深さ:11.16mm●寸法:53.04 x 12.55 x 11.16mm●シリーズ:MHDD
RoHS指令(10物質対応)
対応