MH CONNECTORS
D-Subコネクタ MH Connectors メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:30.81mm●幅:11.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 11.16 x 12.55mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード
50127648
品番
MHDD9-F-T-B-M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:30.81mm●幅:11.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 11.16 x 12.55mm●コンタクト材質:銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応