EA638F-213A 1125kg D型シャックル(ステンレス製) エスコ 50127787

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1125kg D型シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50127787品番EA638F-213A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,431
販売価格(税別)
2,210
エスコ品番EA638F-213A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)46.7使用荷重(kg)1125寸法B(mm)27.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする