曜日別特売
780-M26-103L001 D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス IP67 NORCOMP 50128068

D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:26 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金 、 IP保護等級:IP67 、 ピッチ:2.286mm 、 長さ:39.14mm 、 深さ:10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃注文コード50128068品番780-M26-103L001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コンタクト数:26 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金 、 IP保護等級:IP67 、 ピッチ:2.286mm 、 長さ:39.14mm 、 深さ:10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする