NORCOMP
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクト数:26 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:780, SEAL-D 、 ピッチ:2.286mm 、 長さ:39.14mm 、 寸法:39.14 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128174
品番
780-M26-203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:780, SEAL-D 、 ピッチ:2.286mm 、 長さ:39.14mm 、 寸法:39.14 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応