NORCOMP
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:7W2 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 シリーズ:680S 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:39.2mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128226
品番
680S7W2203L401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:7W2 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 シリーズ:680S 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:39.2mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応