曜日別特売
772-E15-113R001 D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP 50128253

D-Subコネクタ Norcomp オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電圧:500 V ac注文コード50128253品番772-E15-113R001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電圧:500 V ac長さ(mm)39.14幅(mm)10.08寸法(mm)39.14×10.08×12.6取付方式スルーホールピッチ(mm)2.769定格電流(A)5深さ(mm)12.6材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする