曜日別特売
EA638FH-51 5x 60mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ 50128304

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5x 60mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50128304品番EA638FH-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675
使用荷重(kg)170材質ステンレス(SUS316)エスコ品番EA638FH-51寸法d(mm)5寸法a(mm)13寸法l(mm)60寸法b(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする