曜日別特売
180-M15-113R911 D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP 50128384

D-Subコネクタ Norcomp オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.29mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40スペーサ / ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1000 V ac 、 長さ:30.8mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:12.1mm 、 寸法:30.8 x 12.5 x 12.1mm 、 動作温度 Max:+125℃注文コード50128384品番180-M15-113R911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.29mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40スペーサ / ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1000 V ac 、 長さ:30.8mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:12.1mm 、 寸法:30.8 x 12.5 x 12.1mm 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする