EA638FK-25 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ 50128408

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50128408品番EA638FK-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥490
販売価格(税別)
445
エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする