NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:21●オス・メス:オス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:21W1●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:52.832mm●幅:12.446mm●深さ:10.922mm●寸法:52.832 x 12.446 x 10.922mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード
50128427
品番
681M21W1103L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:21●オス・メス:オス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:21W1●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:52.832mm●幅:12.446mm●深さ:10.922mm●寸法:52.832 x 12.446 x 10.922mm●コンタクト材質:銅合金