NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.769mm 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:500 V ac 、 長さ:53.01mm 、 幅:10.084mm 、 深さ:12.6mm 、 寸法:53.01 x 10.84 x 12.6mm 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
50128445
品番
773-E25-113R001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.769mm 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:500 V ac 、 長さ:53.01mm 、 幅:10.084mm 、 深さ:12.6mm 、 寸法:53.01 x 10.84 x 12.6mm 、 動作温度 Max:+100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応