内容量1個仕様●コンタクト数:26●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:プラグイン取り付け●ピッチ:2.286mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:#4-40 インサートボードロック及びロケータプレート●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:39.14mm●幅:10.998mm●深さ:12.55mm●寸法:39.14 x 10.998 x 12.55mm●コンタクト材質:真鍮注文コード50128533品番781-M26-113R141