NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(80個)
仕様
●コンタクト数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:53.05mm●幅:12.5mm●深さ:11mm●寸法:53.05 x 12.5 x 11mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード
50128558
品番
681S3W3103L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:53.05mm●幅:12.5mm●深さ:11mm●寸法:53.05 x 12.5 x 11mm●コンタクト材質:銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応