NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 定格電流:5 A, 40 A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.05mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:11mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 11mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128585
品番
681S3W3103L001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 定格電流:5 A, 40 A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.05mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:11mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 11mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応