内容量1個仕様コンタクト数:44 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.286mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付け用ハードウェア:#4-40 インサートボードロック及びロケータプレート 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.04mm 、 幅:10.998mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:53.04 x 10.998 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード50128619品番781-M44-113R141