内容量1個仕様コンタクト数:44 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.29mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40スペーサ / ボードロック 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:500 V ac 、 長さ:53mm 、 幅:12.6mm 、 深さ:12.5mm 、 寸法:53 x 12.6 x 12.5mm 、 動作温度 Min:-50℃注文コード50128637品番180-044-113R911