NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 定格電流:5 A, 40 A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:52.832mm 、 幅:12.446mm 、 深さ:10.922mm 、 寸法:52.832 x 12.446 x 10.922mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128673
品番
681S7W2103L001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 定格電流:5 A, 40 A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:52.832mm 、 幅:12.446mm 、 深さ:10.922mm 、 寸法:52.832 x 12.446 x 10.922mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応