曜日別特売
684M7W2103L461 D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP 50128689

D-Subコネクタ Norcomp オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コンタクト数:7●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:39.2mm●幅:6.9mm●深さ:12.5mm●寸法:39.2 x 6.9 x 12.5mm●コンタクトめっき:金フラッシュ注文コード50128689品番684M7W2103L461
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●コンタクト数:7●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:39.2mm●幅:6.9mm●深さ:12.5mm●寸法:39.2 x 6.9 x 12.5mm●コンタクトめっき:金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする