NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付け用ハードウェア:ボードロック, スタンドオフ●定格電流:1A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:19.69mm●幅:14.9mm●深さ:7.7mm●寸法:19.69 x 14.9 x 7.7mm●シリーズ:381, MICRO-D
注文コード
50128725
品番
381-009-112L565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付け用ハードウェア:ボードロック, スタンドオフ●定格電流:1A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:19.69mm●幅:14.9mm●深さ:7.7mm●寸法:19.69 x 14.9 x 7.7mm●シリーズ:381, MICRO-D
RoHS指令(10物質対応)
対応