曜日別特売
780-M15-213R001 D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMP 50128768

D-Subコネクタ Norcomp メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.286mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:30.81mm 、 幅:10.9mm 、 深さ:10.72mm 、 寸法:30.81 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード50128768品番780-M15-213R001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.286mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:30.81mm 、 幅:10.9mm 、 深さ:10.72mm 、 寸法:30.81 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする