曜日別特売
681M17W2203L001 D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMP 50128786

D-Subコネクタ Norcomp メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●コンタクト数:17●オス・メス:メス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.794mm●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:53.05mm●幅:12.5mm●深さ:10.7mm●寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm●コンタクト材質:銅合金注文コード50128786品番681M17W2203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●コンタクト数:17●オス・メス:メス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.794mm●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:53.05mm●幅:12.5mm●深さ:10.7mm●寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm●コンタクト材質:銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする