NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:21●オス・メス:メス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:53.05mm●幅:12.5mm●深さ:10.7mm●寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm●シリーズ番号:681M
注文コード
50128804
品番
681M21W1203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:21●オス・メス:メス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●定格電流:5 A, 40 A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:53.05mm●幅:12.5mm●深さ:10.7mm●寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm●シリーズ番号:681M