NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:50.8mm●幅:12.446mm●深さ:12.446mm●寸法:50.8 x 12.446 x 12.446mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50128829
品番
173-E25-213R001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:50.8mm●幅:12.446mm●深さ:12.446mm●寸法:50.8 x 12.446 x 12.446mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応