NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(80個)
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 定格電流:5 A, 40 A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.05mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.7mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128899
品番
681S3W3203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 定格電流:5 A, 40 A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.05mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.7mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm 、 動作温度 Min:-55℃