NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:6.85mm 、 定格電流:40A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.69mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.69mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128908
品番
681M3W3203L001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:6.85mm 、 定格電流:40A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.69mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.69mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応