NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクト数:44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.286mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.04mm 、 幅:10.9mm 、 深さ:10.72mm 、 寸法:53.04 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
50128926
品番
780-M44-213R001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ピッチ:2.286mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.04mm 、 幅:10.9mm 、 深さ:10.72mm 、 寸法:53.04 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応