内容量1個仕様コンタクト数:44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.29mm 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40スペーサ / ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1000 V ac 、 長さ:53.05mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:11.8mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 11.8mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード50128953品番180-M44-213R911