※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
39.5x13x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50129092
品番
EA638H-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638H-5
材質
スチール
質量(g)
20.5
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
280
寸法A(mm)
13
寸法E(mm)
16
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
39.5
口の開き(mm)
6.5
内幅(mm)
13