※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50129162
品番
EA638HA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HA-11
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
238
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
12
使用荷重(kg)
2500
寸法A(mm)
23.5
寸法E(mm)
33
内高(mm)
80.5
口の開き(mm)
15
内幅(mm)
23.5