曜日別特売
EA638HA-4 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ 50129223

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50129223品番EA638HA-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600
エスコ品番EA638HA-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)280寸法A(mm)11.5寸法E(mm)12.5内高(mm)31.5口の開き(mm)5.5内幅(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする