曜日別特売

操作表示機器 白熱ランプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個適合機種AP40F形注文コード50129502品番DN7H001
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様白熱ランプ(抵抗ユニット式内蔵電球)適合機種AP40F形容量(kW)0.002電圧(V)48消費電力(W)2口金差し込み式BA9S/13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする