※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
58.5x14.5x 6mm クイックリング(スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50129528
品番
EA638HD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HD-6
材質
スチール
質量(g)
41
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
350
寸法A(mm)
14.5
寸法E(mm)
25
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
58.5
口の開き(mm)
14.5
内幅(mm)
14.5