曜日別特売
i-C31M75RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129609

i-C31M75RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129609
i-C31M75RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129609
i-C31M75RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129609
i-C31M75RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129609

エコノミー台はかり C3000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)(最大)75注文コード50129609品番i-C31M75RJP
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。

仕様特定計量器:なし【電力】単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備材質(計量台)塗装スチール寸法(mm)319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329種類台はかりひょう量(kg)(最大)75最小表示(kg)0.05表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする