曜日別特売
EA638HM-2 39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ 50130264

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50130264品番EA638HM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥677
販売価格(税別)
615
エスコ品番EA638HM-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)7.7種類リングキャッチ線径(Φmm)3使用荷重(kg)100寸法E(mm)13.5寸法T(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする