富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
発光色
橙
橙
緑
純白
赤
青
乳白
黄
電圧(V)
AC/DC48
DC6
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
AC220
全448種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50131295
品番
DN7Q001-T1FA
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
単色全面照光
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
横長角
電圧(V)
AC/DC48
発光色
橙
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)