※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131305
品番
EA638JN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
仕様
オートロック機構
エスコ品番
EA638JN-4
全長(mm)
114.3
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
226
種類
スナップフック
線径(Φmm)
12.7
使用荷重(kg)
1125
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
26.9
開口寸法(mm)
26.9