※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131323
品番
EA638JP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-1
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
18
種類
スナップフック
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
54
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
6.1
寸法C(mm)
8.1