※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
80x11.0mm スナップフック(スチール製/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131348
品番
EA638JP-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-103
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
155
寸法A(mm)
11
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
11