※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
51x 6.4mm スナップフック(スチール製/黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131375
品番
EA638JP-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-111
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
78
寸法A(mm)
6.4
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
6.4