※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131418
品番
EA638JP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-12
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
27
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
120
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
9
寸法l(mm)
60
寸法m(mm)
8