※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
140x12mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131515
品番
EA638JP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-18
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
260
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
510
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
20
寸法l(mm)
140
寸法m(mm)
19