曜日別特売
EA638KA-22 4mm シンブル(ステンレス製) エスコ 50131786

 

EA638KA-22 4mm シンブル(ステンレス製) エスコ 50131786
EA638KA-22 4mm シンブル(ステンレス製) エスコ 50131786

4mm シンブル(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード50131786品番EA638KA-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50131786
2021-06-04
用途: 試験評価
製造業

評価の時にケーブルを引っ掛けるのにちょうど良いです。次回も購入します。

対象商品 : 50131786
2019-12-26
用途: 台付きワイヤー作成
製造業

この製品は他社品と比べて全体の大きさが小さい。使用においては特に問題はないと思いますが?

対象商品 : 50131786
2018-01-10
用途: ウインチのワイヤーロープ交換時のアイ(輪)作成にて使用
建設業・工事業

安いけどしっかりした作りでこれで十分働いてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする