3392 LED SPOT LIGHT for PLANTS BRID 50132585

3392 LED SPOT LIGHT for PLANTS BRID 50132585
3392 LED SPOT LIGHT for PLANTS BRID 50132585
3392 LED SPOT LIGHT for PLANTS BRID 50132585
3392 LED SPOT LIGHT for PLANTS BRID 50132585

LED SPOT LIGHT for PLANTS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード50132585品番3392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

日当たりの悪い場所でも、ダクトレールに取り付けて植物が光合成に必要な光を届けられるスポットライト。太陽光に近い自然な光が植物の生長や健康維持を促します。照射部分のレンズは光を拡散させることで、植物育成用の電球よりも広範囲を照らせるため、壁面緑化にも適しています。照明は角度調整が可能なので、日々の環境や育成状況によって変わる植物の様子に合わせて、光が必要な場所を必要な分だけ照らせます。

用途植物の生長や健康維持等に。幅(mm)320ホワイト高さ(mm)140奥行(mm)70明るさ(W)30光色COOL
注意
※使用上の注意をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする