曜日別特売
FS636-4 サインプレート 禁開放 光 50132768

サインプレート 禁開放

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)26.8
内容量1枚注文コード50132768品番FS636-4
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
ドア付近のご案内に。
トラスコ品番346-9715材質ステンレスSUS304ヘアライン厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304ヘアラインシルバー取付粘着テープ質量(g)26.8仕上腐食エッチング縦(mm)60横(mm)60表示内容禁開放テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする