曜日別特売
UP730-13 サインプレート 非常ベル 光 50132935

サインプレート 非常ベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード50132935品番UP730-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
出入口やトイレのご案内に
トラスコ品番359-9641材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)5.6縦(mm)70横(mm)30表示内容非常ベルテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする